Eriks
FIXX LOK

Stopfen Fixx Lok Typ 21, offener Auslauf, für Einweg-Absperrventil, Messing, Außengewinde BSP

Anwendung
  • Geeignet für pneumatische Anwendungen mit niedrigem Druck
  • Industriequalität mit einseitigem Absperrventil
  • Geeignet für (persönliche) Beleuchtung
  • Erhältlich in Messing. Messing vernickelt oder Edelstahl auf Anfrage
  • Typ 21 hat ein Europrofil DN5
Temperaturbereich
  • -20 °C bis +100 °C, standardmäßig mit NBR-Dichtung, mediumsabhängig
  • -20 °C bis +180 °C, auf Anfrage mit FKM-Dichtung, mittelwertig
Abmessungen
  • Standardabmessungen 1/8" bis 3/8"
Anwendungen
  • Standardmäßig mit BSP-Außengewinde erhältlich
Erhältlich mit
  • Parker / Rectus 21KA
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 7
  • 2
  • 9
9 of Stopfen Fixx Lok Typ 21, offener Auslauf, für Einweg-Absperrventil, Messing, Außengewinde BSP
ProduktSchlaucharmatur TypAnschlussarmaturGröße AnschlussarmaturVerfügbarPreisexkl. MwSt