Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 2728-065 NG125 Saugfilter Oberteil 10bar mit Anzeige

  • ERIKS:13521991
  • Hersteller:77694193
Image 1
Zur Liste hinzufügen

480,00 €/ Stückexkl. MwSt

561,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 270
Typ
Saugfilter
Grösse
125
Kennziffer
Pi 2728-065
Max. Betriebsdruck
1 bar
Anschluss
1.1/2" BSP zyl.
Mit Verschmutzungsanzeige
Elektrisch -200 mbar
Spannung
250VAC/200VDC
Elektrischer Anschluss
Flachstecker
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 70 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement PX37132MIC10

  • ERIKS:13521484
  • Manufacturer:70541540

95,30 €/ Stückexkl. MwSt

111,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026