95,30 €/ Stückexkl. MwSt
111,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PX-..-MIC |
Kennziffer | PX37-13-2-MIC10 |
Grösse | 160 |
Material Filterelement | Mikrocellulose |
Filterfeinheit | 10 µm |
Zulässiger Betriebsdruck | 16 bar |
Anschluss | 1.1/2-16 UNF |
Typ Filterelement | Spin-On Filterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 308 mm |
Außendurchmesser | 136.3 mm |