398,00 €/ Stückexkl. MwSt
465,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 270 |
Typ | Saugfilter |
Grösse | 125 |
Kennziffer | Pi 2728-062 |
Max. Betriebsdruck | 1 bar |
Anschluss | 1.1/2" BSP zyl. |
Ventiltyp | Bypass 0,25 bar |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Material Dichtung | NBR |
95,30 €/ Stückexkl. MwSt
111,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026