Eriks
FETRA

FETRA Rolltisch 5862 - 150 kg, Ladefläche 1120 x 650 mm

  • ERIKS:23480397
  • Hersteller:5862
Image 1
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Tischfläche Sandwich-Platte 19 mm stark, Oberfläche Buchendekor. 2 Ablageböden im Raster von 50 mm variabel einschraubbar, 1 x Ordnerhöhe möglich. 4 Lenkrollen, 2 Stück mit Feststeller, Naben mit Gleitlager. Tragkraft pro Boden 50 kg.
Zur Liste hinzufügen

419,34 €/ Stückexkl. MwSt

490,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA