Zum Beispiel: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Tischfläche Sandwich-Platte 19 mm stark, Oberfläche Buchendekor. 2 Ablageböden im Raster von 50 mm variabel einschraubbar, 1 x Ordnerhöhe möglich. 1 verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür, 1 fester und zwei verstellbare Böden. Schrankmaße B x T x H: 500 x 600 x 600 mm. Pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front blau RAL 5007. 4 Lenkrollen, 2 Stück mit Feststeller, Naben mit Gleitlager. Tragkraft pro Boden 50 kg.