Eriks
FENNER

FENNER Verbindungsglied mit Splinten Fenner PLUS ISO 24B-1 Teilung 1.1/2" simplex

  • ERIKS:14403678
  • Hersteller:028G0178
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,21 €/ Stückexkl. MwSt

21,31 €inkl. MwSt

36 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Fenner PLUS
Typ
BS 24B-1
Teilung
1.1/2" in
Teilung
38.1 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
24B-1
Material
Stahl