Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Verbindungsglied mit Splinten ...
Verbindungsglied mit Splinten (11) für BS Einfach-Rollenkette Fenner PLUS
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Teilung [in]
1.1/2"
1
Teilung [mm]
38.1
1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
1
Ausführung
ISO-Referenzmodell
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Verbindungsglied mit Splinten (11) für BS Einfach-Rollenkette Fenner PLUS
Produkt
Teilung [in]
Teilung [mm]
Norm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Teilung [in]
Teilung [mm]
Norm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Verbindungsglied mit Splinten Fenner PLUS ISO 24B-1 Teilung 1.1/2" simplex
1.1/2"
38.1
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
18,21 €
/
stück
Anmelden