Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Typ | 3535 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 89 mm |
Größter Außendurchmesser | 127 mm |
Keilnut Breite | 12 mm |
Keilnut Tiefe | 3.3 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 1/2 x 1.1/2 |
Anzugsdrehmoment | 115 Nm |
Gewicht | 5 kg |
68,31 €/ Stückexkl. MwSt
79,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026