Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 3535-40

  • ERIKS:23833596
  • Hersteller:35354000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,31 €/ Stückexkl. MwSt

79,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
3535
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Material
Grauguss
Länge
89 mm
Größter Außendurchmesser
127 mm
Keilnut Breite
12 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
1/2 x 1.1/2
Anzugsdrehmoment
115 Nm
Gewicht
5 kg