Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 3020-50

  • ERIKS:11422697
  • Hersteller:029P0050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,72 €/ Stückexkl. MwSt

13,71 €inkl. MwSt

126 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
3020
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Material
Grauguss
Länge
50.8 mm
Größter Außendurchmesser
108.6 mm
Keilnut Breite
14 mm
Keilnut Tiefe
3.8 mm
Art der Befestigungsschrauben
5/8 x 1.1/4
Anzugsdrehmoment
90 Nm
Gewicht
2.7 kg
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 3020-50

  • ERIKS:23833451
  • Manufacturer:30205000ZA

32,28 €/ Stückexkl. MwSt

37,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026