Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 3020-50

  • ERIKS:23833451
  • Hersteller:30205000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,28 €/ Stückexkl. MwSt

37,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
3020
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Material
Grauguss
Länge
50.8 mm
Größter Außendurchmesser
108.6 mm
Keilnut Breite
14 mm
Keilnut Tiefe
3.8 mm
Art der Befestigungsschrauben
5/8 x 1.1/4
Anzugsdrehmoment
92 Nm
Gewicht
2.5 kg