Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 95 SPZ 2 TL 1610

  • ERIKS:11421709
  • Hersteller:031Z0132
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
95 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Ausführung
6
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
99 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
42 mm
F
28 mm
J
66 mm
K
3 mm
L
25 mm
O
99 mm
P
95 mm
Alternativen

12,09 €/ Stückexkl. MwSt

14,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026