12,09 €/ Stückexkl. MwSt
14,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | Z/SPZ/QXPZ |
Lochkreisdurchmesser | 95 mm |
Anzahl Rillen | 2 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung , RV03531 |
Taper Lock | 1610 |
Außendurchmesser | 99 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 9.7 mm |
Größte Bohrung | 42 mm |
F | 28 mm |
9,53 €/ Stückexkl. MwSt
11,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026