Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 400 SPZ 1 TL 2012

  • ERIKS:11421817
  • Hersteller:031Z0351
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
400 mm
Anzahl Rillen
1
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
404 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
16 mm
O
404 mm
P
400 mm