Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 400 SPZ 1 TB 2012

  • ERIKS:14429075
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,61 €/ Stückexkl. MwSt

54,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
400 mm
Anzahl Rillen
1
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Außendurchmesser
404 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
50 mm