Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 315 SPA 1 TL 2012

  • ERIKS:11421974
  • Hersteller:031A0331
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
315 mm
Anzahl Rillen
1
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Ausführung
4
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
321 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
20 mm
J
280 mm
L
32 mm
M
12 mm
N
112 mm
O
321 mm
P
315 mm