Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 315 SPA 1 TB 2012

  • ERIKS:14428872
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,02 €/ Stückexkl. MwSt

53,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
315 mm
Anzahl Rillen
1
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Außendurchmesser
321 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
50 mm