52,14 €/ Stückexkl. MwSt
61,00 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 236 mm |
Anzahl Rillen | 3 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 2517 |
Breite der Lauffläche | 16.4 mm |
Außendurchmesser | 243 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
Größte Bohrung | 65 mm |
F | 63 mm |
O | 243 mm |
P | 236 mm |
94,29 €/ Stückexkl. MwSt
110,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026