Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 236 SPB 3 TB 2517

  • ERIKS:23835946
  • Hersteller:TBSPB236/300ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

94,29 €/ Stückexkl. MwSt

110,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
236 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Ausführung
7
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
243 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
63 mm
J
193 mm
L
45 mm
M
18 mm
N
117 mm
O
243 mm
P
236 mm