Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 200 mm |
Anzahl Rillen | 4 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3020 |
Breite der Lauffläche | 16.4 mm |
Außendurchmesser | 207 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
Größte Bohrung | 75 mm |
F | 82 mm |
O | 207 mm |
P | 200 mm |