Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 200 SPB 4 TB 3020

  • ERIKS:14429101
Image 1
Zur Liste hinzufügen

82,23 €/ Stückexkl. MwSt

96,21 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
200 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Außendurchmesser
207 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
75 mm