Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 140 SPB 6 TL 2517

  • ERIKS:11422051
  • Hersteller:031B0206
Image 1
Zur Liste hinzufügen

48,44 €/ Stückexkl. MwSt

56,67 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
140 mm
Anzahl Rillen
6
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Breite der Lauffläche
16.1 mm
Außendurchmesser
147 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
120 mm
O
147 mm
P
140 mm
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 140 SPB 8 TB 2517

  • ERIKS:23835894
  • Manufacturer:TBSPB140/600ZA

64,76 €/ Stückexkl. MwSt

75,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026