Eriks
FENNER

FENNER Frequenzumrichter QD:Flow 11 kW 24A 380-480V 3 Phasen IP66 Größe 3

  • ERIKS:13364608
  • Hersteller:686P4011A
Image 1
Gebäude- und KlimatechnikQD:FLOW

QD:FLOW Frequenzumrichterantriebe bieten eine effiziente, zuverlässige und geräuscharme Steuerung für Motoren in der Klimatechnik und in Pumpenanwendungen. Entwickelt, um maximale Betriebseffizienz bei gleichzeitiger Minimierung der Umweltauswirkungen zu erreichen, bietet der QD:FLOW eine unübertroffene Leistung und Flexibilität, bei gleichzeitiger Erfüllung der wichtigsten Standards und Anforderungen in anspruchsvollen Anwendungen.

Schutzart•Spannung•Leistung
IP20 • 3~400 V • 0,75 - 37,0 kW, 200,0 und 250,0 kW
IP55 • 3~400 V • 11,0 - 160,0 kW
IP66 • 1~230 V • 0,75 - 2,20 kW
IP66 • 3~400 V • 0,75 - 11,0 kW

Haupteigenschaften:
Sensorlose Vektordrehmomentkontrolle
Zuverlässiges Starten und genaue Geschwindigkeitskontrolle unter allen Lastbedingungen sicher.
Eingebauter EMV-Filter
Ein interner Filter in jedem QD:FLOW spart Kosten und Zeit bei der Installation.
integrierte Feldbus-Erweiterungsmodule
QD:FLOW unterstützt standardmäßig Modbus RTU und CANopen
Safe Torque Off
Sicher abgeschaltetes Drehmoment
Programmierung
Über Q-Stick - Bluetooth (optional erhältlich)
Eingebauter PID-Controller
Genau eingehaltene Druck- oder Temperatursollwert
Display
OLED-Anzeige standardmässig bei allen Modellen
Brand-Notfall-Modus
Spezielle HLK-Funktionen für Lüfter und Pumpen
Motorregelung für IE2, IE3 & IE4 Motoren
Standard-Induktionsmotoren, Permanentmagnet-Motoren, Bürstenlose DC-Motoren, Synchron-Reluktanzmotoren
Zur Liste hinzufügen

1.151,53 €/ Stückexkl. MwSt

1.347,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
QD
Typ
FLOW
Versorgungsspannung
380 - 480 V
Eingangsphasen
3
Versorgungsfrequenz
48-62 Hz
Lastkennlinie
Variabel
Ausgangsstrom
24 A
Motorleistung
11 kW
Schutzart (IP)
IP66