Eriks
FENNER

QD:FLOW II Frequenzumrichter IP66

Gebäude- und KlimatechnikQD:FLOW

QD:FLOW Frequenzumrichterantriebe bieten eine effiziente, zuverlässige und geräuscharme Steuerung für Motoren in der Klimatechnik und in Pumpenanwendungen. Entwickelt, um maximale Betriebseffizienz bei gleichzeitiger Minimierung der Umweltauswirkungen zu erreichen, bietet der QD:FLOW eine unübertroffene Leistung und Flexibilität, bei gleichzeitiger Erfüllung der wichtigsten Standards und Anforderungen in anspruchsvollen Anwendungen.

Schutzart•Spannung•Leistung
IP20 • 3~400 V • 0,75 - 37,0 kW, 200,0 und 250,0 kW
IP55 • 3~400 V • 11,0 - 160,0 kW
IP66 • 1~230 V • 0,75 - 2,20 kW
IP66 • 3~400 V • 0,75 - 11,0 kW

Haupteigenschaften:
Sensorlose Vektordrehmomentkontrolle
Zuverlässiges Starten und genaue Geschwindigkeitskontrolle unter allen Lastbedingungen sicher.
Eingebauter EMV-Filter
Ein interner Filter in jedem QD:FLOW spart Kosten und Zeit bei der Installation.
integrierte Feldbus-Erweiterungsmodule
QD:FLOW unterstützt standardmäßig Modbus RTU und CANopen
Safe Torque Off
Sicher abgeschaltetes Drehmoment
Programmierung
Über Q-Stick - Bluetooth (optional erhältlich)
Eingebauter PID-Controller
Genau eingehaltene Druck- oder Temperatursollwert
Display
OLED-Anzeige standardmässig bei allen Modellen
Brand-Notfall-Modus
Spezielle HLK-Funktionen für Lüfter und Pumpen
Motorregelung für IE2, IE3 & IE4 Motoren
Standard-Induktionsmotoren, Permanentmagnet-Motoren, Bürstenlose DC-Motoren, Synchron-Reluktanzmotoren
Image 1
  • 4
  • 16
  • 4
  • 16
  • 20
20 of QD:FLOW II Frequenzumrichter IP66
ProduktVersorgungsspannung [V]EingangsphasenVersorgungsfrequenz [Hz]VerfügbarPreisexkl. MwSt