Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex spacer Größe SM25 DBSE 140mm für Spannbuchse typ 2517

  • ERIKS:13915546
  • Hersteller:033V2500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Fenaflex
Typ
Spacer
Serie
Fenaflex
Typ
Spacer
Typ
Pièces intercalaires
Schaftdurchmesser
48 mm
Bohrung (min./max.)
16-60 mm
Größte Bohrung
60 mm
Nabenlänge
140 mm
Außendurchmesser
183 mm
Material
Grauguss
Taper Lock
2517
Befestigungsmethode
Taper Lock®
Version
SM
Grösse
25
C
178 mm
D
123 mm
F
45 mm
G
22 mm
H
16 mm
J
14 mm
K
9 mm
Ähnliche Produkte

102,74 €/ Stückexkl. MwSt

120,21 €inkl. MwSt

54 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

FENNER Fenaflex Kupplungsreifen F90-TYRE

  • ERIKS:11423142
  • Manufacturer:160029

42,39 €/ Stückexkl. MwSt

49,60 €inkl. MwSt

83 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

FENNER Fenaflex Reifen F90-FRAS

  • ERIKS:11423143
  • Manufacturer:033F0068
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

109,62 €/ Stückexkl. MwSt

128,26 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026