Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex Nabe F90 Typ F gebohrt für Taper Lock® Spannbuchse 2517

  • ERIKS:11423139
  • Hersteller:160027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

102,74 €/ Stückexkl. MwSt

120,21 €inkl. MwSt

54 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Fenaflex
Typ
F
Serie
Fenaflex
Typ
F
Typ
Flansch
Bohrung (min./max.)
16-60 mm
Größte Bohrung
60 mm
Nabenlänge
45 mm
Drehmomentbereich
500-1098 Nm
Nenndrehmoment
500 Nm
Max. Drehmoment
1,096 Nm
Außendurchmesser
188 mm
Material
Grauguss
Taper Lock
2517
Befestigungsmethode
Taper Lock®
Bolzendurchmesser
10 mm
Anzahl Bolzen
6 mm
Version
F
Grösse
90
C
188 mm
D
108 mm
E
45 mm
F
62 mm
G
16 mm
J
48 mm
L
59.5 mm
M
13.5 mm
Ähnliche Produkte
Product Image

FENNER Fenaflex Kupplungsreifen F90-TYRE

  • ERIKS:11423142
  • Manufacturer:160029

42,39 €/ Stückexkl. MwSt

49,60 €inkl. MwSt

83 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FENNER Fenaflex Reifen F90-FRAS

  • ERIKS:11423143
  • Manufacturer:033F0068
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden