Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex Reifen F70-FRAS

  • ERIKS:11423126
  • Hersteller:033D0068
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Fenaflex
Typ
FRAS
Typ
Flexibles Element
Grösse
70
Material
CR
Nenndrehmoment
250 Nm
A
187 mm
M
11.5 mm
Alternativen
Product Image

FFX F 70-FRAS

  • ERIKS:15093271

52,97 €/ Stückexkl. MwSt

61,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Ähnliche Produkte
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

70,52 €/ Stückexkl. MwSt

82,51 €inkl. MwSt

69 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026