Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex Nabe F70 Typ H gebohrt für Taper Lock® Spannbuchse 1610

  • ERIKS:13853381
  • Hersteller:F70H-FEN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Ersatzprodukt

FFX F 70-H TL1610

FFX F 70-H TL1610

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Fenaflex
Typ
H
Serie
Fenaflex
Typ
H
Typ
Flansch
Bohrung (min./max.)
14-42 mm
Größte Bohrung
42 mm
Nabenlänge
25 mm
Drehmomentbereich
250-489 Nm
Nenndrehmoment
250 Nm
Max. Drehmoment
487 Nm
Außendurchmesser
144 mm
Material
Grauguss
Taper Lock
1610
Befestigungsmethode
Taper Lock®
Bolzendurchmesser
8 mm
Anzahl Bolzen
5 mm
Version
H
Grösse
70
C
144 mm
D
80 mm
E
25 mm
F
50 mm
G
13 mm
J
38 mm
L
42 mm
M
11.5 mm
Ähnliche Produkte
Product Image

FENNER Fenaflex Kupplungsreifen F70-TYRE

  • ERIKS:11423125
  • Manufacturer:160019

34,61 €/ Stückexkl. MwSt

40,49 €inkl. MwSt

138 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FENNER Fenaflex Reifen F70-FRAS

  • ERIKS:11423126
  • Manufacturer:033D0068
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden