Eriks
FACOM

FACOM Wasserpumpenzange - 484A.30 - mit durchbohrtem Scharnier 300mm

  • ERIKS:23445775
  • Hersteller:484A.30
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500
-Durchgestecktes Gewerbe: gleichmäßige Abstützung für die Achse des zentralen Schenkels.
-2 starke Rillen: lange Lebensdauer und Sicherheit bei der Bedienung.
-7-fach verstellbar.
-Spannweite: - 484A: 34 mm - 484A.30: 43 mm
-Ausführung: satinierter Lack.
Zur Liste hinzufügen

42,07 €/ Stückexkl. MwSt

49,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
484A
Länge
300 mm
Gewicht
560 g