Eriks
FACOM

Wasserpumpenzangen mit durchbohrtem Scharnier Typ Nr. 484A.30

-STANDARDS: NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500
-Durchgestecktes Gewerbe: gleichmäßige Abstützung für die Achse des zentralen Schenkels.
-2 starke Rillen: lange Lebensdauer und Sicherheit bei der Bedienung.
-7-fach verstellbar.
-Spannweite: - 484A: 34 mm - 484A.30: 43 mm
-Ausführung: satinierter Lack.
Image 1
  • 1
1 of Wasserpumpenzangen mit durchbohrtem Scharnier Typ Nr. 484A.30
ProduktLänge [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt