Eriks
FACOM

FACOM U.33A - Heber 30T, mit mechanischer Spindel 5mm

  • ERIKS:23443967
  • Hersteller:U.33A
Image 1
DRUCKPRESSE, 30 TONNEN, MIT MECHANISCHER SPINDEL
-Kolbenhub: 5 mm.
-Sicherheitsstift schert bei 110 N.m ab.
-Ø des Kolbens: 33 mm.
-Länge: 260 mm; Höhe des Kopfes: 36 mm.
-Leistung: 30 Tonnen; 300 kN.
-6-Kant-Spindel, 19 mm.
-Lieferung mit 3 Ersatzstiften und 2 Distanzstücken, 25 mm und 30 mm hoch (Ø 40 mm).
-Satz mit 3 Ersatzstiften: U.33GJ3.
-Satz mit 2 Ersatz-Distanzstücken: U.33-EMB.
Zur Liste hinzufügen

219,22 €/ Stückexkl. MwSt

256,49 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
U.33A
Typ
U.33A
Gewicht
2000 g