DRUCKPRESSE, 30 TONNEN, MIT MECHANISCHER SPINDEL
-Kolbenhub: 5 mm.
-Sicherheitsstift schert bei 110 N.m ab.
-Ø des Kolbens: 33 mm.
-Länge: 260 mm; Höhe des Kopfes: 36 mm.
-Leistung: 30 Tonnen; 300 kN.
-6-Kant-Spindel, 19 mm.
-Lieferung mit 3 Ersatzstiften und 2 Distanzstücken, 25 mm und 30 mm hoch (Ø 40 mm).
-Satz mit 3 Ersatzstiften: U.33GJ3.
-Satz mit 2 Ersatz-Distanzstücken: U.33-EMB.