Eriks
FACOM

FACOM TORX P-Griff Innensechskantschlüssel, 89TXA Serie, 90 mm Kurzes Bein, Kohlenstoff-Siliziumstahl

  • ERIKS:13279986
  • Hersteller:89TXA.10
Image 1
-Silicium-Kohlenstoff-Stahl für eine längere Lebensdauer
-Weicher Griff für mehr Komfort und bessere Drehmomentübertragung
-Kurzes Ende für höheres Dreh- / Anzugsmoment.
-Ausführung: glasgestrahlt und verchromt.
Zur Liste hinzufügen

6,86 €/ Stückexkl. MwSt

8,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
89TXA
Typ
TORX P-Handle Hexagonal Key
Ausführung
Torx
Kugelkopf
Nein
Größe (TX)
10
Länge
133 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Kohlenstoff-Siliziumstahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
VDE geprüft
Nein
Typ
TORX P-Griff Innensechskantschlüssel
Gewicht
120 g
Länge kurzer Schenkel
90
Länge langer Schenkel
133