TORX P-Griff Innensechskantschlüssel, 89TXA Serie, 175 mm Kurzes Bein, Kohlenstoff-Siliziumstahl Torx Nein 40 9,95 € / stück TORX P-Griff Innensechskantschlüssel, 89TXA Serie, 175 mm Kurzes Bein, Kohlenstoff-Siliziumstahl Torx Nein 45 11,94 € / stück TORX P-Griff Innensechskantschlüssel, 89TXA Serie, 130 mm Kurzes Bein, Kohlenstoff-Siliziumstahl Torx Nein 25 7,87 € / stück TORX P-Griff Innensechskantschlüssel, 89TXA Serie, 175 mm Kurzes Bein, Kohlenstoff-Siliziumstahl Torx Nein 50 13,05 € / stück Inbussleutel - 89TXA - Inbusschlüssel TORX mit T-Griff T27 Torx Nein 27 8,14 € / stück TORX P-Griff Innensechskantschlüssel, 89TXA Serie, 175 mm Kurzes Bein, Kohlenstoff-Siliziumstahl Torx Nein 30 9,40 € / stück TORX P-Griff Innensechskantschlüssel, 89TXA Serie, 90 mm Kurzes Bein, Kohlenstoff-Siliziumstahl Torx Nein 9 6,63 € / stück Inbussleutel - 89TXA - Inbusschlüssel TORX mit T-Griff T8 Torx Nein 8 6,16 € / stück TORX P-Griff Innensechskantschlüssel, 89TXA Serie, 90 mm Kurzes Bein, Kohlenstoff-Siliziumstahl Torx Nein 7 5,74 € / stück TORX P-Griff Innensechskantschlüssel, 89TXA Serie, 130 mm Kurzes Bein, Kohlenstoff-Siliziumstahl Torx Nein 20 7,16 € / stück Inbussleutel - 89TXA - Inbusschlüssel TORX mit T-Griff T15 Torx Nein 15 6,94 € / stück TORX P-Griff Innensechskantschlüssel, 89TXA Serie, 90 mm Kurzes Bein, Kohlenstoff-Siliziumstahl Torx Nein 10 6,86 € / stück TORX P-Griff Innensechskantschlüssel, 89TXA Serie, 90 mm Kurzes Bein, Kohlenstoff-Siliziumstahl Torx Nein 6 5,71 € / stück