Eriks
FACOM

FACOM TORX P-Griff Innensechskantschlüssel, 89TXA Serie, 175 mm Kurzes Bein, Kohlenstoff-Siliziumstahl

  • ERIKS:13279993
  • Hersteller:89TXA.45
Image 1
-Silicium-Kohlenstoff-Stahl für eine längere Lebensdauer
-Weicher Griff für mehr Komfort und bessere Drehmomentübertragung
-Kurzes Ende für höheres Dreh- / Anzugsmoment.
-Ausführung: glasgestrahlt und verchromt.
Zur Liste hinzufügen

11,94 €/ Stückexkl. MwSt

13,97 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
89TXA
Typ
TORX P-Handle Hexagonal Key
Ausführung
Torx
Kugelkopf
Nein
Größe (TX)
45
Länge
240 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Kohlenstoff-Siliziumstahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
VDE geprüft
Nein
Typ
TORX P-Griff Innensechskantschlüssel
Gewicht
125 g
Länge kurzer Schenkel
175
Länge langer Schenkel
240