7,87 €/ Stückexkl. MwSt
9,21 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 89TXA |
Typ | TORX P-Handle Hexagonal Key |
Ausführung | Torx |
Kugelkopf | Nein |
Größe (TX) | 25 |
Länge | 183 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Kohlenstoff-Siliziumstahl |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
VDE geprüft | Nein |
Typ | TORX P-Griff Innensechskantschlüssel |
Gewicht | 550 g |
Länge kurzer Schenkel | 130 |
Länge langer Schenkel | 183 |