Eriks
FACOM

FACOM Storchschnabelzange - 195A.20CPE - Telefonzange mit extra langen Backen

  • ERIKS:13388782
Image 1
185A-195A.CPE - ZANGEN MIT HALBRUNDEN BACKEN
-STANDARDS: NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500
-Schlanke, fein geriffelte Backen mit Aussparung für Rundmaterial und seitlichem Drahtschneider.
-Seitlicher Drahtabschneider für Kupferdraht und harten Stahldraht (max. 1,6 mm, 160 kg/mm²).
*185: gerade Backen.
*195: 40° gebogene Backen.
-Besonders beständige, gut schneidende, induktionsgehärtete Kohlenstoffstahl-Legierung.
-Ergonomische, chemikalienbeständige Bi-Material-Überzüge mit: - Rückholfeder. - Haltering. (der Haltering erhöht die Nennlänge um 10 mm).
-Ausführung: Verchromt, korrosionsbeständig.
Zur Liste hinzufügen

32,63 €/ Stückexkl. MwSt

38,18 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
195A.20CPE
Länge
200 mm
Form
Gebogen Backen
Gewicht
192 g