Eriks
FACOM

Telefonzange mit extra langen Backen Typ 195A.20CPE

185A-195A.CPE - ZANGEN MIT HALBRUNDEN BACKEN
-STANDARDS: NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500
-Schlanke, fein geriffelte Backen mit Aussparung für Rundmaterial und seitlichem Drahtschneider.
-Seitlicher Drahtabschneider für Kupferdraht und harten Stahldraht (max. 1,6 mm, 160 kg/mm²).
*185: gerade Backen.
*195: 40° gebogene Backen.
-Besonders beständige, gut schneidende, induktionsgehärtete Kohlenstoffstahl-Legierung.
-Ergonomische, chemikalienbeständige Bi-Material-Überzüge mit: - Rückholfeder. - Haltering. (der Haltering erhöht die Nennlänge um 10 mm).
-Ausführung: Verchromt, korrosionsbeständig.
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Telefonzange mit extra langen Backen Typ 195A.20CPE
ProduktLänge [mm]FormGewicht [g]VerfügbarPreisexkl. MwSt