Eriks
FACOM

FACOM Telefonzange, Länge 200 mm, 1000 V isoliert

  • ERIKS:13598098
  • Hersteller:185A.20VE
Image 1
185A-195A.VE ZANGE MIT HALBRUNDEN BACKEN, LANG - SLS
-STANDARDS: NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500
-Werkzeug mit einer FACOM SLS Befestigungslösung, die gegen jegliche Sturzgefahr absichert.
-Die von FACOM gewählte und getestete Lösung "drehendes" aufgecrimptes Seil erhält die Ergonomie des Werkzeugs.
-Feine Backen, fein gerieft, mit Aussparung für Rundmaterial.
-Seitlicher Drahtabschneider für Kupferdraht und harten Stahldraht. Die maximale Leistung wird an 1,6 mm 160 kg/mm² Pianodraht erreicht.
-Hohe Lebensdauer dank Chrom-Molybdän-Stahl und induktionsgehärteten Schneiden.
-Ergonomische Bi-Material-Überzüge aus sehr chemikalienbeständigem Material.
-Bewegliche Öffnungs-Druckfeder.
Ausführung: verchromt.
Zur Liste hinzufügen

33,92 €/ Stückexkl. MwSt

39,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Länge
200 mm
Form
Langen Backen
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Gewicht
192 g