Eriks
FACOM

Telefonzange mit langen Backen Typ Nr. 185A.20VE

185A-195A.VE ZANGE MIT HALBRUNDEN BACKEN, LANG - SLS
-STANDARDS: NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500
-Werkzeug mit einer FACOM SLS Befestigungslösung, die gegen jegliche Sturzgefahr absichert.
-Die von FACOM gewählte und getestete Lösung "drehendes" aufgecrimptes Seil erhält die Ergonomie des Werkzeugs.
-Feine Backen, fein gerieft, mit Aussparung für Rundmaterial.
-Seitlicher Drahtabschneider für Kupferdraht und harten Stahldraht. Die maximale Leistung wird an 1,6 mm 160 kg/mm² Pianodraht erreicht.
-Hohe Lebensdauer dank Chrom-Molybdän-Stahl und induktionsgehärteten Schneiden.
-Ergonomische Bi-Material-Überzüge aus sehr chemikalienbeständigem Material.
-Bewegliche Öffnungs-Druckfeder.
Ausführung: verchromt.
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Telefonzange mit langen Backen Typ Nr. 185A.20VE
ProduktLänge [mm]FormAusführung funkenarmVerfügbarPreisexkl. MwSt