Eriks
FACOM

FACOM Seitenschneider - 192A.16VE - Seitenschneider "Pianodraht" isoliert 160mm

  • ERIKS:13629332
  • Hersteller:192A.16VE
Image 1
-Am Ende des Fertigungsvorgangs wird jede Zange für Ihre Sicherheit einzeln 10 Sekunden lang bei 10.000 V getestet.
-Neuer Kopfentwurf für mehr Haltbarkeit und größeren Schneidbereich.
-Für glattes Abschneiden aller Drahtsorten ausgelegte Schneiden: Pianodraht, weiche Drähte, moderne Werkstoffe usw.- 192A.16VE: 2,0 mm 210 kg/mm².- 192A.18VE: 2,2 mm 205 kg/mm².
-Große Hebelübersetzung und versetzte Achse für minimalen Kraftaufwand beim Schneiden.
-Haltbarkeit: Kohlenstoffstahl, mit induktionsgehärteten Schneiden.
-Ergonomische, chemikalienbeständige Bi-Material-Griffe mit: - Unterstützende Rückholfeder.- -Befestigungsbereiter Befestigungspunkt (durch den Befestigungspunkt verlängert sich die Nennlänge um 10 mm).
-Korrosionsgeschützte, lackierte Ausführung.
Zur Liste hinzufügen

33,00 €/ Stückexkl. MwSt

38,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
192A
Typ
192A
Länge
160 mm
Schutzisoliert 1000 V
Ja
VDE geprüft
Ja