Eriks
FACOM

Seitenschneider "Pianodraht" isoliert Typ Nr. 192A.VE

-Am Ende des Fertigungsvorgangs wird jede Zange für Ihre Sicherheit einzeln 10 Sekunden lang bei 10.000 V getestet.
-Neuer Kopfentwurf für mehr Haltbarkeit und größeren Schneidbereich.
-Für glattes Abschneiden aller Drahtsorten ausgelegte Schneiden: Pianodraht, weiche Drähte, moderne Werkstoffe usw.- 192A.16VE: 2,0 mm 210 kg/mm².- 192A.18VE: 2,2 mm 205 kg/mm².
-Große Hebelübersetzung und versetzte Achse für minimalen Kraftaufwand beim Schneiden.
-Haltbarkeit: Kohlenstoffstahl, mit induktionsgehärteten Schneiden.
-Ergonomische, chemikalienbeständige Bi-Material-Griffe mit: - Unterstützende Rückholfeder.- -Befestigungsbereiter Befestigungspunkt (durch den Befestigungspunkt verlängert sich die Nennlänge um 10 mm).
-Korrosionsgeschützte, lackierte Ausführung.
Image 1
  • 2
2 of Seitenschneider "Pianodraht" isoliert Typ Nr. 192A.VE
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt