Eriks
FACOM

FACOM Schraubzwinge - 274.300 - mit Spindel 140x300mm

  • ERIKS:23445527
  • Hersteller:274.300
Image 1
274 - GANZSTAHL-SCHRAUBZWINGEN MIT SPINDEL, 6.500 N
-Profilschiene gehärtet, Spannarm und Schieber geschmiedet, Flachspindel für kraftvolles Spannen.
-Spannbereich: 0 bis 500 mm.
-Spannkraft: max. 6.500 N.
-Um 30° neigbare Kugeldruckplatte.
-Ausführung: verzinkt.
Zur Liste hinzufügen

78,93 €/ Stückexkl. MwSt

92,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Spannbereich
300 mm