Eriks
FACOM

Schraubzwinge mit Spindel 6500 N Typ Nr. 274

274 - GANZSTAHL-SCHRAUBZWINGEN MIT SPINDEL, 6.500 N
-Profilschiene gehärtet, Spannarm und Schieber geschmiedet, Flachspindel für kraftvolles Spannen.
-Spannbereich: 0 bis 500 mm.
-Spannkraft: max. 6.500 N.
-Um 30° neigbare Kugeldruckplatte.
-Ausführung: verzinkt.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
4 of Schraubzwinge mit Spindel 6500 N Typ Nr. 274
ProduktSpannbereich [mm]Länge der Backen [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt