Eriks
FACOM

FACOM Schlüssel, 82H Serie, 12 mm WD, 52 mm Kurzes Bein, Beryllium-Kupfer

  • ERIKS:13018687
  • Hersteller:82H.12SR
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936. Aus Siliciumstahl gefertigt. Ausführung: phosphatiert.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
82H
Typ
Key
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
12 mm
Länge
130 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Beryllium-Kupfer
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Typ
Schlüssel
Gewicht
145 g
Länge kurzer Schenkel
52
Länge langer Schenkel
130