Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schlüssel, Beryllium-Kupfer
Schlüssel, Beryllium-Kupfer
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936. Aus Siliciumstahl gefertigt. Ausführung: phosphatiert.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Ausführung
Metrisch
1
Kugelkopf
Nein
1
Schlüsselweite [mm]
12
1
Ausführung funkenarm
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Schlüssel, Beryllium-Kupfer
Produkt
Ausführung
Kugelkopf
Schlüsselweite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Ausführung
Kugelkopf
Schlüsselweite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schlüssel, 82H Serie, 12 mm WD, 52 mm Kurzes Bein, Beryllium-Kupfer
Metrisch
Nein
12
Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten
Anmelden