Eriks
FACOM

FACOM Schlitzschraubendreher - ATHH.6,5X125 -Schlitzschraubendreher, geschmiedete Klinge mit Sechskant 5X125

  • ERIKS:23442530
  • Hersteller:ATHH.6.5X125
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600
-Durchgängige Klinge, sodass eine blockierte Schraube mit leichten Schlägen gelöst werden kann.
-Geschmiedete und gehärtete Klinge, mit einem Sechskant versehen zum Anziehen oder Lösen mit einem Schlüssel.
-Heft-Klinge-Verbindung über Rippen.
-Auf der Klingenseite hat das Heft einen angepressten Stahlring mit Dämpfer, auf der anderen Seite schützt eine Lederschlagkappe das Holz vor den Schlägen.
-Ausführung: verchromt, poliert.
Zur Liste hinzufügen

9,54 €/ Stückexkl. MwSt

11,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
ATHH
Klingenbreite
6.5 mm
Klingenlänge
125 mm
Blattdurchmesser
6.5 mm