Eriks
FACOM

Schlitzschraubendreher, geschmiedete Klinge mit SechskantTyp Nr. ATHH

STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600
-Durchgängige Klinge, sodass eine blockierte Schraube mit leichten Schlägen gelöst werden kann.
-Geschmiedete und gehärtete Klinge, mit einem Sechskant versehen zum Anziehen oder Lösen mit einem Schlüssel.
-Heft-Klinge-Verbindung über Rippen.
-Auf der Klingenseite hat das Heft einen angepressten Stahlring mit Dämpfer, auf der anderen Seite schützt eine Lederschlagkappe das Holz vor den Schlägen.
-Ausführung: verchromt, poliert.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
7 of Schlitzschraubendreher, geschmiedete Klinge mit SechskantTyp Nr. ATHH
ProduktKlingenbreite [mm]Klingenlänge [mm]Blattdurchmesser [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt