Eriks
FACOM

FACOM Schlitzschraubendreher - AT.VE - protwist schraubendreher für schlitzschrauben 1000X isoliert - 3x100

  • ERIKS:13606070
  • Hersteller:AT3X100VE
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, NF EN 60900, ISO 2380-1, ISO 2380-2, EN 60900, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, DIN EN 60900ASME B107.600

-Am Ende des Fertigungsvorgangs wird jeder Schraubendreher für Ihre Sicherheit einzeln10 Sekunden lang bei 10.000 V getestet.
-Runde Klinge mit Überzug, 1000 Volt.
-Gefräste Klinge: -> einschl. 5,5 mm.
-Abgerundete Klinge: 6,5 -> 12 mm.
-Ergonomisches Bi-Material-Heft, stoß-, abrieb- und chemikalienfest.
-Neuer "Power" Griff für bessere Drehmomentübertragung.
-Komfortabler Griff dank Ergonomie und Griffmaterialien.
Zur Liste hinzufügen

5,00 €/ Stückexkl. MwSt

5,85 €inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Klingenbreite
3 mm
Klingenlänge
100 mm